Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Ropa de trabajo Polar

Chaqueta polar ECO
CAMPERA POLAR AZUL REFLECTIVO T:L

Nº de art. 5359506103

EAN 4058794695939

Precios visibles tras iniciar sesión
Ropa de trabajo Polar

Nº de art. 5359506103

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Chaqueta de vellón con bolsillos
  • Tejido: 100 % poliéster, aprox. 280 g/m²

  • Color: Azul marino

  • Dos bolsillos laterales

  • Puño elástico

  • Tamaño: S-2XL (38/40/42/44/46)


Banda reflectante en el pecho/brazo/parte trasera


  • 5359 506 101-105 con banda reflectante

  • 5359 505 101-105 sin banda reflectante
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Azul oscuro

Tamaño

L

Material

100 % poliéster

Lavable a

30°C

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas