Ropa de trabajo Polar
Chaqueta polar ECO
CAMPERA POLAR AZUL T:M
Nº de art.
5359505102
EAN 4058794695601
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fleece jacket with pockets
- Tejido: 100 % poliéster, aprox. 280 g/m²
- Color: Azul marino
- Dos bolsillos laterales
- Puño elástico
- Talla: S-2XL (38/40/42/44/46)
- Cinta reflectante en pecho/brazo/parte posterior (5359 506 101-105 con cinta reflectante, 5359 505 101-105 sin cinta reflectante)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Azul oscuro |
Tamaño | M |
Material | 100 % poliéster |
Lavable a | 30°C |