Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Rost Off - ROST OFF 600 ML
´
Rost Off - ROST OFF 600 ML - 1

Rost Off

Eliminador de óxido espumante Rost Off
ROST OFF 600 ML

Nº de art. 0890200600

EAN 4056807461007

Precios visibles tras iniciar sesión
Rost Off

Nº de art. 0890200600

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Desoxidante multiuso con material activo al 98 %
  • El fuerte efecto penetrante elimina el óxido persistente de las tuercas y los pernos

  • Debido a su efecto lubricante, el producto elimina los chirridos

  • Protege contra la corrosión

  • Excelente protección contra la humedad
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónTornillos, tuercas, bisagras, terminales, cables eléctricos, etc.
Instrucciones

Para aerosoles: agite antes de usar y aplique a una distancia de 15 cm. Déjelo reposar durante unos minutos. Utilice la cánula para las zonas de difícil acceso.


Para el producto de 5 L: aplique el producto directamente a la superficie y déjelo reposar durante unos minutos.

Contenido

600 ml

Condiciones de temperatura máxima

150 °C

Base química

Hidrocarburo alifático

Sin silicona

Vida útil desde la producción

36 mes

Sin AOX