Rost Off
Eliminador de óxido espumante Rost Off
ROST OFF AFLOJATUERCAS LUBRIC.300ML
Nº de art. 089020011
EAN 4066443037337
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Desoxidante multiuso con material activo al 98 %
- Eliminador de óxido en espuma multiuso de alto rendimiento que penetra rápidamente en la corrosión para aflojar las conexiones oxidadas
- Gracias a sus propiedades lubricantes, elimina los chirridos y protege contra la corrosión futura
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para uso en todo tipo de conexiones (por ejemplo, pernos, tornillos, tuercas, bisagras, etc.) en vehículos, maquinaria pesada y equipos industriales.
Instrucciones
Agite bien antes de usar. Aplicar sobre las piezas oxidadas. En zonas de difícil acceso, utilice la boquilla de aplicación. Deje actuar el producto durante un par de minutos antes de aflojar. Para conexiones oxidadas persistentes, repita el proceso y espere más tiempo.
Contenido | 300 ml |
Condiciones de temperatura mínima | 0 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 150 °C |
Base química | Hidrocarburo alifático |
Sin silicona | Sí |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Sin AOX | Sí |