Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

SELLADOR ACRÍLICO, 280ML

Sellador acrílico flexible
SELLADOR ACRILICO BLANCO 280ML/459GR

Nº de art. 0892162001

EAN 4066443026270

Precios visibles tras iniciar sesión
SELLADOR ACRÍLICO, 280ML

Nº de art. 0892162001

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Es ideal para el sellado y relleno de grietas y fisuras. Producto a base de agua, sin olor, con una buena flexibilidad, excelente adhesión e impermeabilización. Resiste la acción del tiempo, como la lluvia y la radiación solar, se puede utilizar en aplicaciones al exterior. Se puede lijar y pintar con pinturas a base de agua.
  • Buena flexibilidad, buena adherencia e impermeabilidad.

  • Para uso al interior y exterior.

  • Se puede lijar y pintar.

  • Fácil aplicación.

  • Gran estabilidad después de curado.

  • Alta resistencia.

  • Una vez curado, se puede pintar con pinturas a base de agua.

  • Sella.

  • Resistente a los rayos UV.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Se utiliza para el sellado de materiales de construcción, metal, madera, PVC, carpintería de aluminio, reparaciones de murallas como material de relleno, aislamiento y material de impermeabilización.

  • Adecuado para el sellado en sanitarios, vidrios, grietas y fisuras; para el sellado de marcos de ventanas de madera o metal, separación entre elementos de montaje como zócalos, cañerías, líneas neumáticas o líneas de ventilación pasantes por paredes y pisos. También es utilizado en juntas de dilatación de paredes, techos o moldaje (generalmente en la parte interna).
Instrucciones
  • Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, aceites y grasas.

  • En el caso de la reparación de grietas que deben abrirse con la herramienta adecuada para obtener un perfil en forma de “V”.

  • Aislar el área a ser sellada con cinta de enmascarar.

  • Corte la boquilla en un ángulo de 45 °, el ancho deseado y enrósquela en el cartucho.

  • Coloque el cartucho en la pistola aplicadora (no incluida) y aplicar a las superficies.

  • Realice el acabado necesario con el producto aún húmedo, usando una espátula (no incluida).

  • Retire la cinta de enmascarar inmediatamente después de la corrección del acabado.

  • El curado de un cordón de 2 mm se lleva al cabo de 24 horas.

  • Proteger de la acción de la lluvia durante ocho horas después de la aplicación.

Color

Blanco

Contenido

280 ml

Base química

Resina acrílica

Densidad

1,64 g/cm³

Olor/fragancia

Característica

Absorción del movimiento continuo

7,5 %

Dureza Shore A

35

Elongación de ruptura mínima

100 %

Condiciones de elongación de ruptura

de acuerdo con ASTM D-412

Velocidad de curado completo

1440 m/min

Condiciones de endurecimiento/curado total

20°C y una humedad relativa del 50 %

Tiempo mínimo de formación de piel

15 min

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 25°C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 80 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 35 °C

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

El producto puede pintarse en 24 horas. A partir de entonces, solo se puede pintar una vez que se haya lijado y limpiado.

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C y una humedad del 50 %