SELLADOR DE ROSCAS W867
Sellador para tubos W867
SELLADOR JUNTAS W-867
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El Sella Roscas fue formulado y desarrollado para impedir fugas de gases y líquidos. Resiste a casi todo tipo desustancias utilizadas en la industria. Evita el taponamiento y la contaminación de los accesorios. Evita el bloqueo de válvulas neumáticas e hidráulicas.
- Las instalaciones quedan protegidas contra la corrosión y trabado. Los diferentes niveles de fuerza permiten el desmontaje, incluso después de algunos años.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Instalaciones roscadas.
- Sistemas hidráulicos y neumáticos.
- Sistemas de aire acondicionado y comprimido.
- Tuberías metálicas.
Peso del contenido | 50 g |
Base química | Éter de ácido dimetacrílico |
Condiciones de endurecimiento/curado total | 20°C y una humedad relativa del 50 % |
Color | Blanco |
Densidad/condiciones | 4,5 g/cm³ / a 25°C |
Capacidad máxima de relleno de huecos | 0,50 mm |
Resistencia inicial mínima/máxima | 5-24 h |
Solidez funcional mínima/máxima | 5-24 h |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | -60 hasta 204 °C |
Par de arranque mínimo/máximo | 0-0 lbf.ft |
Par predominante mínimo | 0 lbf.ft |
Vida útil desde la producción/condiciones | 18 mes / a 5 °C hasta 20 °C, vertical |