Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

SELLADOR FORMA JUNTAS W815

Sellador de bridas W815
SELLADOR JUNTAS W-815, 50G

Nº de art. 0893300223

EAN 4099618913594

Precios visibles tras iniciar sesión
SELLADOR FORMA JUNTAS W815

Nº de art. 0893300223

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Sellador sin disolventes, el “Veda Flanges” es una excelente solución tecnológica. A diferencia de las juntas comunes (papel, fibra y corcho), el Veda Flange se adapta siempre al tamaño deseado. El producto llena todos los espacios vacíos en las superficies y garantiza un contacto total entre ellas. A bajos niveles de presión (hasta 6 bar), asegura un sellado instantáneo.

  • A diferencia de las juntas convencionales, el “Veda Flange” no requiere ningún tipo de cuidado adicional. Ej: Acción de humedad en juntas de cartón. Debido a su gran elasticidad, puede ser aplicado bajo condiciones extremas de trabajo.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Bridas y caños de escape.

  • Cajas de cambios.

  • Tapas de motores.

Peso del contenido

50 g

Base química

Metacrilato de metilo

Color

Violeta

Densidad/condiciones

1,08 g/cm³ / a 25°C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-60 hasta 150 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 5 °C hasta 20 °C, vertical