Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

SET DE GRASERAS, 115 PIEZAS

Conj. de boquillas de engrase hidráulico 115 pzas
SET DE GRASERAS 115 PIEZAS

Nº de art. 0986991115

EAN 4099618257339

Precios visibles tras iniciar sesión
SET DE GRASERAS, 115 PIEZAS

Nº de art. 0986991115

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Set de graseras fabricadas en acero. Incluye las 6 medidas y ángulos más utilizadas.
  • Utilizadas para lubricar elementos mecánicos confinados, esto significa que los mismos se encuentran alojados en compartimentos donde no es posible acceder con facilidad.

  • La aplicación de la grasa se logra mediante pistola manual o neumática, forzandose el lubricante a través de los picos de las graseras hasta que llegan a los mecanismos confinados.

  • Contiene los 6 tamaños más populares: - Recto 6x1: 30 unidades - 45° 6x1: 15 unidades - 90° 6x1: 15 unidades - 90° 8x1: 15 unidades - 45° 8x1: 15 unidades - Recto 8x1: 25 unidades.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónIndustrial/Agrícola: rodamientos o rulemanes, cajas de engranajes, suspensiones, vehículos pesados como camiones, ómnibus y camionetas.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas