Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

SET DE HERRAMIENTAS PLEGABLE, 66 PIEZAS

TLBOX-3LEVEL-EQUIPPED-450MM-66PCS

Nº de art. 5964450066

EAN 4068362371899

Precios visibles tras iniciar sesión
SET DE HERRAMIENTAS PLEGABLE, 66 PIEZAS

Nº de art. 5964450066

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Amplio surtido de 66 piezas que ofrece versatilidad para diversas tareas, todo ello perfectamente organizado en un diseño compacto y portátil.

Dimensiones y capacidad


Exterior: 450 X 200 X 200 mm


Peso: 4,6 kg (vacío)



Capas de almacenamiento organizadas


La unidad cuenta con un diseño sistemático de dos niveles para una gestión eficiente de los artículos:


4 bandejas abiertas: cada una mide 450 mm x 98 mm x 30 mm, perfectas para clasificar piezas pequeñas, elementos de fijación y herramientas manuales.



Amplio compartimento de base


Ofrece un amplio volumen de 450 mm x 98 mm x 30 mm para herramientas y equipos de mayor tamaño.



Función de seguridad mejorada


La tapa incorpora un orificio de bloqueo integrado (compatible con cierres de 8 mm de diámetro) que le permite añadir un candado (no incluido) para proteger el contenido valioso frente a accesos no autorizados.



Diseño en voladizo de funcionamiento suave


La tapa abatible cuenta con unos resistentes conectores plegables metálicos con remaches. Este sólido mecanismo garantiza una apertura y un cierre suaves y fiables con una sola mano, lo que proporciona un excelente apoyo y un fácil acceso a todos los compartimentos.



Portabilidad con asas dobles ergonómicas


Las asas dobles mejoradas proporcionan un agarre cómodo y equilibrado para transportar la caja incluso a plena capacidad. Las asas se pliegan perfectamente a los lados cuando la caja está abierta, lo que garantiza un acceso sin obstáculos a las herramientas.



Construcción resistente y durabilidad


Material: Fabricada en acero reforzado de 0,6 mm y 1,0 mm de grosor para una mayor fortaleza y resistencia a impactos.



Acabado


La superficie lacada mejora significativamente la resistencia a la corrosión y protege contra la humedad y el desgaste en entornos exigentes.



Mantenimiento


La superficie suave y fácil de limpiar garantiza un rendimiento duradero con un mantenimiento mínimo

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

66 Uds

Longitud x anchura x altura

450 x 200 x 200 mm