Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

SET DE LLAVES COMBINADAS DE 12 PIEZAS

Surt. llaves combinadas métr. 12 pzs REDSTRIPE
SET LLAVES COMBINADAS (6-22MM) 12 PIEZAS

Nº de art. 5754101912

EAN 4065746757072

Precios visibles tras iniciar sesión
SET DE LLAVES COMBINADAS DE 12 PIEZAS

Nº de art. 5754101912

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Mango antideslizante


La herramienta está revestida con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.



Cabezal en ángulo de 15 grados (extremo abierto)


Permite un aumento del movimiento que crea un arco de giro mayor cuando hay restricción de espacio.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.



Duradera bolsa de almacenamiento


Fabricada con un resistente tejido antidesgarro, que garantiza la máxima protección de su contenido. Además, los ojales reforzados para colgarla facilitan un cómodo almacenamiento.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds

incluye:
1 x

LLAVE PUNTA CORONA 6MM CRV RED STRIPE

Descripción: Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE PUNTA CORONA 7 MM CRV RED STRIPE

Descripción: Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE PUNTA CORONA 8 MM CRV RED STRIPE

Descripción: Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE PUNTA CORONA 9 MM CRV RED STRIPE

Descripción: Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE PUNTA CORONA 10 MM CRV RED STRIPE

Descripción: Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE PUNTA CORONA 11 MM CRV RED STRIPE

Descripción: Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE PUNTA CORONA 12 MM CRV RED STRIPE

Descripción: Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE PUNTA CORONA 13 MM CRV RED STRIPE

Descripción: Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE PUNTA CORONA 14 MM CRV RED STRIPE

Descripción: Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE PUNTA CORONA 17 MM CRV RED STRIPE

Descripción: Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE PUNTA CORONA 19 MM CRV RED STRIPE

Descripción: Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE PUNTA CORONA 22 MM CRV RED STRIPE

Descripción: Su diseño robusto, con una construcción de acero endurecido, garantiza su resistencia en aplicaciones duras que exigen un elevado par de apriete. La combinación de diferentes diseños (boca abierta y anillo) de los extremos ofrece versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones, satisfaciendo las demandas más rigurosas de las tareas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.
Cantidad: 1 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.