Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

SHW2

Champú para coche SHW 2
SHAMPOO CON CERA 5L

Nº de art. 0893704963

EAN 4056807183558

Precios visibles tras iniciar sesión
SHW2

Nº de art. 0893704963

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

SHW 2 es un detergente para el lavado de coches formulado con tensioactivos y materias primas especiales para obtener un alto poder de limpieza sin dañar las superficies pintadas.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

5 l

Peso del producto (por artículo)

5300,000 g

Contenedor

Botella de plástico

Base química

Agua

Color

Naranja

Densidad/condiciones

1,02 g/cm³ / a 20°C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

3 hasta 40 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca, sin exposición a la luz solar directa, en los contenedores originales sellados, a una temperatura entre 5 °C y 25 °C

Libre de fosfato