Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

SURTIDO DE LLAVES DE VASO DE 1/4" BI-HEXAGONALES (12 PUNTOS), 32 PIEZAS

Set llaves vaso 1/4" bi-hex. 32 pzs REDSTRIPE
SET-DADOS-1/4"-BIHEX-32PZS

Nº de art. 5763114232

EAN 4099618566707

Precios visibles tras iniciar sesión
SURTIDO DE LLAVES DE VASO DE 1/4" BI-HEXAGONALES (12 PUNTOS), 32 PIEZAS

Nº de art. 5763114232

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versatilidad y escalabilidad: una combinación de los tipos de accesorios más utilizados para una amplia gama de aplicaciones en los campos del mantenimiento industrial, los proyectos de construcción, la reparación de automóviles y el montaje de muebles.

Acero al cromo vanadio (vasos, extensiones y trinquetes)


El par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Muy versátil


Se puede utilizar con cabezas de perno métricas (mm) e imperiales (pulgadas).



Marcas bien visibles (vasos)


Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el vaso adecuado; una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.



Ranura de retención de bola (vasos)


Los vasos del conjunto están equipados con una ranura de retención de bola. Permite fijar el vaso de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.



Agarre firme (vasos)


El moleteado de los vasos situado alrededor de la copa del vaso, junto con el acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.



Diseño de precisión (vasos)


La escasa holgura de la llave de vaso permite guiarla rápidamente, así como agarrar y aplicar el par de apriete en las caras planas de los elementos de fijación en lugar de en las esquinas. También facilita el giro de pernos desgastados con esquinas redondeadas y reduce el deslizamiento en elementos de fijación congelados.

Aviso
  • NO SE RECOMIENDA PARA OPERACIONES DE PAR MEDIO-ALTO; EN SU LUGAR, UTILICE VASOS DE 6 PUNTOS (HEXAGONALES) O VASOS DE IMPACTO.

  • Nunca use vasos bi-hexagonales con llaves de impacto neumáticas o eléctricas.

  • Nunca use un tamaño inadecuado para evitar resbalones, deformaciones o daños en los vasos o fijaciones/pernos.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

32 Uds