Sargento de fundición maleable con mango de madera y tapones protectores
Sargento acero sólido con mango de madera LIGHT
SARGENTO FUNDICION
Nº de art.
5761671001
EAN 4056807166223
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Abrazaderas en F de alta durabilidad, robustez, flexibilidad y resistencia a la corrosión para una amplia gama de aplicaciones en carpintería, metalurgia y más.
Soporte de sujeción de hierro de fundición maleable con revestimiento de pintura en polvo.
Placa de riel niquelada y extruida en frío.
Tapones protectores en las barras deslizantes y soporte de sujeción para evitar daños en el material.
Husillo con rosca trapezoidal laminada y templada.
Mango de madera remachado y sin rebabas de forma ergonómica.
Disponible en diferentes anchos de sujeción y voladizos, es adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Anchura máxima de fijación | 150 mm |
Voladizo (L1) | 60 mm |
Ancho de perfil (B) | 15 mm |
Grosor del perfil (L2) | 5 mm |