Sargento rápido
Sargento rápido LIGHT
SARGENTO RAPIDO 18
Nº de art. 5761662018
EAN 4056807149011
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El agarre con gatillo de liberación rápida proporciona un funcionamiento sencillo con una sola mano para una amplia gama de aplicaciones en carpintería, metalurgia y más.
- La practicidad de la pinza permite abrir y extender, sin necesidad de herramientas.
- Tapones protectores con ranuras para piezas redondas, puntiagudas y angulares
- Disponible con diversas capacidades de sujeción.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Anchura de fijación interna mínima/máxima | 160-645 mm |
Anchura de fijación externa máxima (L1 max.) | 450 mm |
Voladizo (L2) | 70 mm |
Grosor del perfil | 5 mm |
Ancho de perfil (B) | 16 mm |
Anchura de fijación interna máxima (L max.) | 645 mm |