Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Sargento rápido STRONG

SARGENTO-RAPIDO-WURTH-L300MM

Nº de art. 0714669300

EAN 4099618619618

Precios visibles tras iniciar sesión
Sargento rápido STRONG

Nº de art. 0714669300

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Fácil sujeción y difusión de piezas de trabajo
  • Manejo con una sola mano para abrir, extender y sujetar

  • Manejo cómodo y fácil del sargento, gracias a las empuñaduras ergonómicas de 2 componentes

  • Mordazas grandes para una sujeción segura de las piezas de trabajo

  • Gran fuerza de fijación

  • Conversión simple y rápida de la mordaza de sujeción a la extensión, el componente frontal se puede cambiar con solo pulsar un botón

  • Con distanciador para una mayor comodidad de manejo

  • Tapas protectoras de plástico con prisma cruzado integrado para la fijación segura de materiales redondos
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Fuerza de tensión

3000 N

Voladizo (L2)

90 mm

Anchura de fijación externa máxima (L1 max.)

300 mm

Ancho de perfil (B)

20 mm

Grosor del perfil

6 mm

Material de la empuñadura

Plástico

Peso del producto (por artículo)

861,000 g