Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Sargento rápido STRONG

SARGENTO-RAPIDO-WURTH-L450MM

Nº de art. 0714669450

EAN 4099618770098

Precios visibles tras iniciar sesión
Sargento rápido STRONG

Nº de art. 0714669450

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 4 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Fácil sujeción y difusión de piezas de trabajo
  • Manejo con una sola mano para abrir, extender y sujetar

  • Manejo cómodo y fácil del sargento, gracias a las empuñaduras ergonómicas de 2 componentes

  • Mordazas grandes para una sujeción segura de las piezas de trabajo

  • Gran fuerza de fijación

  • Conversión simple y rápida de la mordaza de sujeción a la extensión, el componente frontal se puede cambiar con solo pulsar un botón

  • Con distanciador para una mayor comodidad de manejo

  • Tapas protectoras de plástico con prisma cruzado integrado para la fijación segura de materiales redondos
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Fuerza de tensión

3000 N

Voladizo (L2)

90 mm

Anchura de fijación externa máxima (L1 max.)

450 mm

Ancho de perfil (B)

20 mm

Grosor del perfil

6 mm

Material de la empuñadura

Plástico

Peso del producto (por artículo)

1119,000 g