Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Sellador acrílico para interiores, otros

Sellador acrílico para interiores, otros
SELLADOR ACRILICO W MAX BLANCO 280 ML

Nº de art. 5982173010
EAN 4099618982149

Precios visibles tras iniciar sesión
Sellador acrílico para interiores, otros

Nº de art. 5982173010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Blanco

Contenido

280 ml

Base química

Benzisotiazol

Densidad

1,62 g/cm³

Olor/fragancia

Característica

Absorción del movimiento continuo

2 %

Dureza Shore A

10

Elongación de ruptura mínima

100 %

Velocidad de curado completo

1,8 mm/min

Condiciones de endurecimiento/curado total

20°C y una humedad relativa del 50 %

Tiempo mínimo de formación de piel

15 min

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 20°C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 80 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-40 hasta 80 °C

Resistencia ultravioleta

Compatibilidad de revestimiento

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Requiere tratamiento previo de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de óxido o grasa.

Relación de mezcla

Mezcla de 1 kg de pintura con diluyente universal. Ajuste de dilución según el grosor de la capa 0-20 % vol.

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 25°C