Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Sellador de carrocería pintable

Sellador para carrocerías pintable
SELLADOR-A-BROCHA-1,2KG

Nº de art. 0892010

EAN 4056807915609

Precios visibles tras iniciar sesión
Sellador de carrocería pintable

Nº de art. 0892010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Sellador para la reproducción idéntica de la textura de brocha de fábrica.
  • Secado rápido

  • Se puede pintar una vez transcurrida una hora

  • Sin silicona

  • Elasticidad permanente

  • Fácil de extender

  • Adecuado para aplicación con brocha

  • Resistente al agua y al aceite mineral

  • Se adhiere bien a metal sin tratar, imprimado y pintado

  • Base: Caucho de nitrilo
Aviso

El producto no es resistente a los rayos UV, pero se puede pintar encima para protegerlo contra la radiación UV.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilita información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuado para sellar juntas metálicas, arañazos y solapamientos, y para soldar por puntos en faldones delanteros y traseros, suelos de maletero, chasis completos, habitáculo, paredes laterales y pasos de ruedas.

Instrucciones

El material de base debe estar limpio, seco y libre de grasa. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Base química

Caucho de nitrilo

Color

Gris luminoso (gris brillante)

Olor/fragancia

Característica

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 80 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C

Resistencia contra

Aceites minerales, Agua

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento bien ventilada, a una temperatura de 20 °C

Punto intermitente mínimo

-20 °C

Sin silicona

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
Guante doméstico
Guante doméstico
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 1
Guante de limpieza de primera calidad, a prueba de líquidos, de látex natural
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.