Sellador de tuberías de baja resistencia con PTFE
Sellador de tuberías, baja resistencia PTFE
SELLADOR DE TUBERIAS CON PTFE 50G


Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Baja resistencia; fácil extracción
- Sellados inmediatos con una presión de hasta 5 bar
- El sellador no se desliza por la rosca
- Resistente a la mayoría de los gases y líquidos, de conformidad con la norma DIN 2999
- Resistente a un gran número de álcalis, gases, disolventes, aceites y combustibles
- Sin silicona ni disolventes
Práctico manejo con una sola mano
- El sistema de dispensación regulable de forma continua permite regular la dispensación para adaptarse a la aplicación y así reducir al máximo el consumo y los costes
- Buena eliminación de residuos
Calidad certificada
- Homologación DVGW (n.º de reg. NG-5146BM0338), probado según la norma DIN EN 751-1
- Probado por NSF según la norma NSF/ANSI 61
- gracias al efecto de aceleración potente de las aleaciones de cobre o cobre, el sellador puede empezar a endurecerse durante el proceso de sellado. Esto puede causar microgrietas, que pueden causar fugas en el futuro. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente realizar pruebas preliminares para garantizar el proceso si se utiliza un sello hidráulico con PTFE en conexiones que contengan cobre y que entren en contacto con agua > a 40 °C a largo plazo. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para la aplicación y el proceso de adhesión en particular.
- La exposición prolongada al producto líquido puede afectar a los siguientes plásticos: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas.


Resistente a los productos químicos: (Ensayo efectuado conforme a la norma alemana DIN 54452) | |
500 horas en: | Resistencia relativa en % |
Agua/glicol | 100 |
Aceite para motor, MIL-L-46 152 a 125 °C. | 100 |
Gasolina a 22°C, con plomo | 95 |
Gasolina a 22 °C, sin plomo | 95 |
Tricloroetano a 22°C | 50 |
Designación | Gas | Agua a hasta +40 °C. | Agua de +40 °C a +65 °C. | Agua a más de +65 °C. |
Cobre | ⎷ | ⎷ | Véanse las notas. | Véanse las notas. |
Latón | ⎷ | ⎷ | Véanse las notas. | Véanse las notas. |
Acero sin recubrimiento* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
* También tuberías de zinc con rosca ⎷ = compatibilidad. |
Calidad certificada
- Homologación DVGW (n.º de reg. NG-5146BM0338), probado según la norma DIN EN 751-1
- Probado por NSF según la norma NSF/ANSI 61
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Sella las conexiones de tubos metálicos de acuerdo con ISO 7,1 (roscas cónicas / cilíndricas) a R3 pulg. También es adecuado para roscas cilíndricas si se aprietan a ≥ 5 Nm o se curan en posición vertical.
Este plástico líquido se cura cuando se expone al oxígeno y en combinación con el contacto con el metal. Las superficies de pegado deben estar secas,
sin polvo ni grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y únalas inmediatamente.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Peso del contenido | 50 g |
Base química | Éter de ácido metacrílico |
Condiciones de endurecimiento/curado total | Exclusión de oxígeno y contacto con metal (iones de cobre o hierro) |
Color | Blanco |
Densidad/condiciones | 1,1 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1 |
Viscosidad mín./máx. 1/condiciones 1 | 180000-300000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 7/2,5 rpm |
Capacidad máxima de relleno de huecos | 0.50 mm |
Adecuado para | Diámetro de rosca de máx. M80, Diámetro de rosca máx. R 3 pulgadas |
Resistencia inicial mínima/máxima | 10-20 min |
Solidez funcional mínima/máxima | 1-3 h |
Resistencia final máxima | 24 h |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -55 hasta 150 °C |
Punto intermitente mínimo | 100 °C |
Par de arranque mínimo/máximo | 4-10 Nm |
Condiciones de par de arranque | DIN EN 15865 |
Par predominante mínimo | 1 Nm |
Condiciones de par predominante | DIN EN 15865 |
Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión/condiciones | 2-6 N/mm² / de acuerdo con ISO 10123 |
Vida útil desde la producción/condiciones | 18 mes / a temperatura ambiente |
Sin silicona | Sí |
Sin disolventes | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!