Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Sellador no permanente

Sellador no permanente
MASILLA-LUNAS-CALZADAS-310ML

Nº de art. 0890100043

EAN 4050641637147

Precios visibles tras iniciar sesión
Sellador no permanente

Nº de art. 0890100043

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Un sellador versátil que se puede despegar; no endurece y no se puede pintar.

Forma una película una vez transcurridos unos minutos


La película superficial se vuelve a formar si la junta resulta dañada



Nunca pierde sus propiedades adhesivas, no endurece y no se escurre



Alto grado de compatibilidad con materiales


El cromo, la pintura y el caucho no se ven afectados



No se resquebraja

Aviso

No se debe utilizar en juntas de expansión.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilita información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se puede utilizar como sellador en caravanas, autocaravanas, vehículos comerciales, barcos e ingeniería de equipos. Para sellar grietas, transiciones, solapamientos, conexiones atornilladas, sistemas de techo, guarnecidos, ventanas, luces de techo abovedadas y tiras bajo cubierta. No se debe utilizar en juntas de expansión.

Instrucciones

Las superficies que se vayan a sellar deben estar limpias, secas y sin grasa. Rocíe el sellador en juntas, ranuras, grietas, etc., y extiéndalo. El exceso de material se puede eliminar con el propio material o con cinta para juntas de carrocería (después de un breve periodo de tiempo de secado). Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Base química

Poliisobutileno

Color

Negro

Olor/fragancia

Característica

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +100 °C

Resistencia contra

Agua, Agua alcalina, Paso del tiempo

Punto intermitente mínimo

-25 °C

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No

Resistencia ultravioleta

Excelente

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.