Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Sellador para radiadores

Lubricante y sellador de radiadores
SELLANTE RADIADOR 250ML

Nº de art. 0893541250

EAN 4062856511730

Precios visibles tras iniciar sesión
Sellador para radiadores

Nº de art. 0893541250

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Sella y lubrica el sistema de refrigeración
  • Sella y elimina fugas en los radiadores y en los componentes del sistema de refrigeración
AvisoNunca abra el tapón del radiador con el motor caliente. Almacene el recipiente por debajo de +50 °C. No lo reutilice. Usar en lugares bien ventilados.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónSe puede mezclar con cualquier tipo de líquido refrigerante.
Instrucciones

Agite antes de usar. Con el motor frío y apagado, vacíe aproximadamente 1 litro de refrigerante del sistema para poder añadir el sellador del radiador. Con el motor al ralentí, añada lentamente todo el líquido al radiador o al depósito de expansión. Rellene el sistema y sustituya el tapón. Acelere moderadamente hasta que las fugas queden obstruidas. Si las fugas persisten, el sistema puede requerir una reparación mecánica. Vehículos ligeros: 1 botella; vehículos pesados: 2 botellas.

Contenido

16,907 fl.oz

Color

Gris

Olor/fragancia

Característica

Base química

Polidimetilsiloxano

Densidad

1 g/cm³

Valor de pH

7,5-8,5

Vida útil desde la producción

24 mes