Set de graseras cincadas amarillas, 115 piezas
Conjunto de graseras cincadas 115 pz.
ESTUCHE BÁSICO DE GRASERAS 115 PZAS
Nº de art. 0964986115
EAN 4099618887574
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Graseras milimétricas diseñadas para facilitar la lubricación en sistemas mecánicos, asegurando un flujo eficiente de grasa hacia los puntos de fricción.
- Fácil instalación y conexión.
- Alta resistencia al desgaste mecánico.
- Excelente protección contra ambientes corrosivos.
- Compatibilidad con diversos sistemas de lubricación.
- Variedad de medidas.
- Fabricadas en acero de alta resistencia.
- Acabado cincado amarillo para protección contra la corrosión y mayor durabilidad.
- MM (Métrica): Rosca métrica estándar para sistemas globales.
- MM: Desde M6 hasta M10.
- Presión de Trabajo: Hasta 6,000 PSI.
- Resistencia a la Temperatura: Operación segura entre -40 °C y 120 °C.
Aviso
Para garantizar el rendimiento, instale las graseras utilizando herramientas adecuadas y aplique lubricantes compatibles con el sistema.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Maquinaria industrial y agrícola.
- Sistemas automotrices (chasis, ejes, suspensión).
- Equipo pesado y líneas de transmisión hidráulicas.
- Sistemas de lubricación manual y automática.
- Talleres de suspensión.
- Talleres mecanicos.
- Concecionarios.
- Talleres de tractocamiones.
Material | Acero de fácil mecanización |
Superficie | Cincado amarillo |
Número de piezas en el surtido/juego | 115 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 126,000 g |