Set de protección de interior de vehículo
Protect. interior vehí., set 5 pz. bolsa plást.
PROTECCION-AUTOMOVIL-KIT-5UDS
Nº de art.
0899500004
EAN 4061975987693
Precios visibles tras iniciar sesión





Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Set protector de 5 piezas para interiores de vehículos
Fácil de usar
- Todos los protectores necesarios se suministran en una bolsa de polietileno para protegerlos contra el polvo
- Facilita la planificación de los requisitos de material, ya que se trata de un solo artículo; ahorra espacio de almacenamiento y excluye la necesidad de usar sistemas dispensadores
- Apto para la mayoría de los interiores de turismos
- Ayuda para los instaladores de cara a cumplir los estándares de calidad requeridos
Protector de asiento
Óptimo grosor del material para una alta resistencia al desgarro y elasticidad gracias al grosor del film de 0,015 mm
Alfombrilla para pies combinada
- Combinación de papel absorbente y parte posterior con revestimiento para prevenir que los restos de suciedad calen
- Protección contra el aceite, la suciedad y el agua
Protector de volante, palanca de cambios y freno de mano
- Colocación muy sencilla gracias al cosido de las cintas elásticas
- Protege los controles contra la suciedad
- Protector para volantes con diámetros de 350 a 400 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Número de unidades/juegos de corte | 100 Uds |
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |