Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Set individual de reparación de roscas TIME-SERT® 14 piezas

CONJUNTO TIME SERT M5X0.8

Nº de art. 06615

EAN 4011231546300

Precios visibles tras iniciar sesión
Set individual de reparación de roscas TIME-SERT® 14 piezas

Nº de art. 06615

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para roscas métricas con casquillos y herramientas
Aviso

Resistencia al desgarro


La resistencia al desgarro puede variar según la aplicación (bordes, etc.) y el material (acero, etc.). Por lo tanto, no se puede proporcionar información general al respecto. Las pruebas realizadas en el laboratorio han demostrado que las reparaciones Time-Sert son comparables a las roscas originales en la mayoría de los casos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds

Se puede utilizar para rosca

M5

Set individual de reparación de roscas TIME-SERT® 14 piezas incluye:
Broca Time-Sert<SUP>®</SUP>
1 x
Broca Time-Sert®

BROCA-TIME-SERT-HSS-FORMA-A-M5X0,8

Descripción:
Rosca métrica nominal Diámetro nominal: 5.1 mm Longitud: 61 mm
Taladro especial para eliminar mediante taladrado los restos de roscas de tornillo dañadas
Cantidad: 1 x
Macho de roscar para TIME-SERT<SUP>®</SUP> De bimetal HSS
1 x
Macho de roscar para TIME-SERT® De bimetal HSS

MACHO-TIME-SERT-HSS-FORMA-C-M5X0,8

Descripción:
Rosca métrica nominal Se puede utilizar para rosca: M5
Cantidad: 1 x
Fresa de asiento TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
Fresa de asiento TIME-SERT®

FRESA-TIME-SERT-FORMA-B-M5X0,8

Descripción:
Se puede utilizar para rosca: M5 Rosca métrica nominal
Cantidad: 1 x
Macho de roscar TIME-SERT<SUP>®</SUP>
1 x
Macho de roscar TIME-SERT®

ROSCADOR-TIME-SERT-HSS-FORMA-D-M5X0,8

Descripción:
Rosca métrica nominal Tipo de rosca x diámetro nominal x paso: M5 x 0,8
Cantidad: 1 x
Casquillo roscado TIME-SERT<SUP>®</SUP>
5 x
Casquillo roscado TIME-SERT®

CASQUILLO-TIME-SERT-M5X0,8X10

Descripción:
Rosca métrica nominal M5 x 0,8 Longitud: 10 mm
Para la reparación de roscas defectuosas.
Cantidad: 5 x
5 x
Casquillo roscado TIME-SERT®

CASQUILLO-TIME-SERT-M5X0,8X7,6

Descripción:
Rosca métrica nominal M5 x 0,8 Longitud: 7.6 mm
Para la reparación de roscas defectuosas.
Cantidad: 5 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.