Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Shampoo espumoso alto brillo

SHAMPOO ESPUMOSO CON ALTO BRILLO 1KG

Nº de art. 0893012009

EAN 4099618844386

Precios visibles tras iniciar sesión
Shampoo espumoso alto brillo

Nº de art. 0893012009

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Shampoo automotriz con cera integrada que limpia a fondo sin dañar pintura, plásticos ni rines. Su fórmula especial crea una película protectora que aporta brillo y facilita el secado. No contiene agentes cáusticos ni sales dañinas. Se enjuaga fácilmente, reduciendo el tiempo de lavado.
  • Lava y protege en un solo paso.

  • Aporta brillo inmediato gracias a la cera protectora.

  • Facilita el secado y deja un acabado uniforme.

  • Respeta y protege pintura, plásticos y gomas.

  • Económico y de alto rendimiento.

  • Limpieza profunda que remueve la suciedad de forma rapida.

  • Cera que protege la carroceria desde la primera aplicación.

  • Deja un brillo que destaca despues del secado.

  • No genera daño sobre las carrerica o plasticos.

  • No contiene cáusticos ni sales.

  • Deja una capa protectora contra rayos UV.
AvisoNo aplicar bajo el sol directo ni en superficies calientes. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto prolongado con ojos y piel. No ingerir. Uso exclusivamente profesional y automotriz.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Automóviles, camionetas, motocicletas y camiones. Carrocerías pintadas y plásticos exteriores. Llantas de aleación y superficies niqueladas.

  • Lavados automotrices profesionales.

  • Talleres de detallado y estética vehicular.

  • Concesionarias y agencias de autos.

  • Empresas con flotillas de transporte.

  • Distribuidores de insumos automotrices.
InstruccionesDiluir 200 ml de producto en 20 litros de agua. Para máxima generación de espuma, primero vierta el producto en la cubeta y después agregue el agua. Lavar con esponja o cepillo suave. Enjuagar con agua limpia y secar con paño absorbente de microfibra.

Contenido

1 l

Contenedor

Botella de plástico

Base química

2-(2-butoxietoxi)etanol

Color

Naranja

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 50 °C