Sierra cilíndrica, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Sierra cilíndrica HSCo8 Longlife y Speed
CORONA-ZEBRA-BI-METALICA-HSCO8-D32MM
Nº de art. 0632900032
EAN 4050641552853
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Proceso de serrado muy rápido con el mínimo esfuerzo
Nuevo desarrollo de la forma del diente
Alta concentricidad y precisión de recorrido lateral
Placa base resistente con más roscas
Funcionamiento silencioso y con un bajo nivel de vibraciones a una profundidad de corte de 38 mm
Dientes combi vario fabricados en bimetal M42 (8 % de cobalto)
- Respete siempre los valores de velocidad. Unas velocidades de rotación excesivas pueden provocar que los dientes queden romos y que la sierra cilíndrica quede inutilizable.
- Para un uso regular en acero y acero inoxidable, recomendamos nuestras coronas equipadas con HW.
- No indicado para chapas metálicas finas.
Hojas de datos(X)
Apto para acero, acero inoxidable, metal colado, cobre, bronce, aluminio y madera, e idoneidad limitada para plásticos.
Empiece a taladrar con una fuerza de taladrado baja. Siga taladrando con una presión reducida y uniforme. Evite los movimientos de oscilación durante el taladrado. Tenga siempre en cuenta la tabla de regímenes. Utilice refrigerante. Ventile la corona cuando la utilice en madera y en materiales de repuesto de madera.
Diámetro (Ø) | 32 mm |
Profundidad de corte | 38 mm |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Número de revoluciones recomendado en acero blando | 275 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas y acero inoxidable | 140 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro | 180 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado en latón | 360 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado en aluminio | 410 U/min(rpm) |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!