Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Sierra cilíndrica, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Sierra cilíndrica HSCo8 Longlife y Speed
CORONA ZEBRA BI-METALICA HSCO8 D92MM

Nº de art. 0632900092
EAN 4050641553133
Precios visibles tras iniciar sesión
Sierra cilíndrica, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Nº de art. 0632900092

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acero/acero inoxidable. Taladrado muy rápido y vida útil prolongada, incluso en materiales sólidos de acero inoxidable

Proceso de serrado muy rápido con el mínimo esfuerzo


Nuevo desarrollo de la forma del diente



Alta concentricidad y precisión de recorrido lateral


Placa base resistente con más roscas



Funcionamiento silencioso y con un bajo nivel de vibraciones a una profundidad de corte de 38 mm


Dientes combi vario fabricados en bimetal M42 (8 % de cobalto)

Aviso
  • Respete siempre los valores de velocidad. Unas velocidades de rotación excesivas pueden provocar que los dientes queden romos y que la sierra cilíndrica quede inutilizable.

  • Para un uso regular en acero y acero inoxidable, recomendamos nuestras coronas equipadas con HW.

  • No indicado para chapas metálicas finas.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Apto para acero, acero inoxidable, metal colado, cobre, bronce, aluminio y madera, e idoneidad limitada para plásticos.

Instrucciones

Empiece a taladrar con una fuerza de taladrado baja. Siga taladrando con una presión reducida y uniforme. Evite los movimientos de oscilación durante el taladrado. Tenga siempre en cuenta la tabla de regímenes. Utilice refrigerante. Ventile la corona cuando la utilice en madera y en materiales de repuesto de madera.

Diámetro (Ø)

92 mm

Profundidad de corte

38 mm

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)

4 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos

Calidad del orificio (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Número de revoluciones recomendado en acero blando

95 U/min(rpm)

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas y acero inoxidable

45 U/min(rpm)

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

60 U/min(rpm)

Número de revoluciones recomendado en latón

120 U/min(rpm)

Número de revoluciones recomendado en aluminio

140 U/min(rpm)

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

PORTACORONA-HSS-(D32-200MM)

x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.