Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Sierra cilíndrica de HSS con rompevirutas

CORONA-HSS-ROMPE-VIRUTAS-D45MM

Nº de art. 0632313045

EAN 4099617038236

Precios visibles tras iniciar sesión
Sierra cilíndrica de HSS con rompevirutas

Nº de art. 0632313045

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Sierra cilíndrica de acero rápido (HSS)
  • La forma de los dientes de la sierra cilíndrica permite la rotura de las virutas durante el taladrado, lo que facilita el arranque de virutas.

  • Arranque de virutas rápido en menos tiempo de trabajo que con las sierras convencionales.

  • Se puede utilizar máquinas de taladrar fijas o de mano

  • De Ø 8 a Ø 16 con adaptador fijo y racor cilíndrico

  • De Ø 17 a Ø 100 con adaptador extraíble y racor cilíndrico con 3 secciones de ranurado

  • El adaptador incluye broca de centraje
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el taladrado de placas de aluminio, acero, fundición de hierro, estaño, cobre y acero inoxidable de hasta 7 mm de grosor.

Diámetro (Ø)

45 mm

Profundidad de corte

7 mm

Número de revoluciones recomendado en acero blando

190 U/min(rpm)

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas y acero inoxidable

90 U/min(rpm)

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

125 U/min(rpm)

Número de revoluciones recomendado en latón

250 U/min(rpm)

Número de revoluciones recomendado en aluminio

295 U/min(rpm)