Sierra de corte, MMS 23-S Classic
Sierra de corte, MMS 23-S Classic
SIERRA CIRCULAR MMS 23-S CLASSIC 220
Nº de art. 5717027010
EAN 4056807455501
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Metal miter saw for cutting steel, plastic, aluminum, copper, cast metal, and stainless steel. With carrying handle – lightweight and can be used anywhere
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Diámetro máximo de la hoja de sierra | 355 mm |
Se puede utilizar para diámetro interior | 25,4 mm |
Entrada de alimentación | 2300 W |
Ángulo de inglete máximo | 45 grados |
Peso de la máquina | 16,3 kg |
Longitud del cable | 2,5 m |
Velocidad a ralentí máxima | 3900 U/min(rpm) |
Longitud | 458 mm |
Anchura | 271 mm |
Altura | 0 mm |