Silicona neutra Producto antifúngico
SILICONA NEUTRA ANTIMIHO NEGRA 300ML
Nº de art. 0892538662
EAN
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ampliamente utilizado en la construcción y la decoración para la fijación y el sellado de juntas
Sellador de excelente calidad
Sellador de secado neutro de una parte de alto rendimiento
No le afectan las temperaturas extremas y se adapta bien a la intemperie
Tiene una excelente adherencia sin imprimación a la mayoría de los materiales comunes con usos múltiples
Características
- Seca convirtiéndose en caucho resistente y flexible
- No se deforma, fácil de utilizar
- Alta movilidad
- Resistencia al aceite mejorada
- Buen efecto antimoho
- Poco olor
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.
Condiciones de prueba: 20 oC, 60 % de humedad.
Hojas de datos(X)
- Utilizado en las juntas del sistema de ventanas y puertas senior con cristal, material del acero inoxidable
- Cocina y baño
- Sellado para diversas instalaciones de ventanas y puertas
- Trate las superficies porosas (por ejemplo, el hormigón) con imprimación
- Trate las superficies lisas con alisador de sellador antes de que esté seco al tacto
Contenido | 300 ml |
Base química | Silicona |
Propiedades fungicidas | Sí |
Color | Negro |
Tiempo mínimo de formación de piel | 7 min |
Absorción del movimiento continuo | 20 % |
Densidad | 0,98 g/cm³ |
Velocidad de curado completo/condiciones | 1,83 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 45 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta 100 °C |
Elongación de ruptura mínima | 300 % |
Condiciones de elongación de ruptura | para película de 2 mm |