Silla de taller con cajón
Taburete giratorio con bandejas de almacenamiento
BANCO DE TRABAJO CON RUEDAS
Nº de art. 0957650350
EAN 4065233001251
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fiable taburete ligero ideal para el cuidado del automóvil
Gran capacidad de almacenamiento de herramientas
- Dos bandejas de almacenamiento para toallas, teléfono, compuestos y otros accesorios para el cuidado del automóvil
- Almacenamiento en ambos lados y un cajón en el medio
- Disponible para 4 botellas pulverizadoras o compuestos para un acceso rápido
Buena movilidad
Ruedas giratorias 360 grados con freno de uso intensivo
Amplia gama de aplicaciones
El equipo ideal para trabajos de reparación, mantenimiento en el taller, el garaje y el hogar
El diseño del marco metálico soporta hasta 150 kg de peso distribuido uniformemente
Trabajo cómodo
- Diseño de altura perfecta para un acabado perfecto de carrocerías o ruedas de automóviles
- Perfil de curva ergonómica del asiento con superficie antideslizante
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Altura mínima/máxima | 350-350 mm |
Altura | 350 mm |
Diseño del bastidor | Cuatro patas |
Color | Negro con contraste en rojo |
Material del asiento | Plástico |
Material del marco | Acero/plástico |
Diámetro del asiento | 450 mm |
Fondo del asiento | 250 mm |