Sistema de llenado REFILLO®
Sistema de llenado REFILLO
BOTE REFILLO PARA ROST-OFF ZEBRA
Nº de art.
08918002
EAN 4011231826549
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sistema seguro y económico para rellenar manualmente botes de spray con sustancias activas y aire comprimido.
- Protege el medio ambiente reduciendo los residuos y la emisión de propelentes de gases a la atmósfera.
- Reduce el volumen de productos almacenados en taller
- Fácil de manipular
- Almacenamiento que ahorra espacio en sistema de estanterías ORSY® 1
- Seguridad demostrada con marcado CE y ensayos efectuados conforme a la directiva sobre maquinaria pertinente.
- Ahorra costes en comparación con los botes de aerosol convencionales
AvisoNo intercambiar el producto químico entre envases, la boquilla no está preparada para
cualquier producto químico. Abrir cuidadosamente si se sospecha que queda presión en
el bote.
cualquier producto químico. Abrir cuidadosamente si se sospecha que queda presión en
el bote.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
InstruccionesRellenar el envase hasta la marca. Introducirlo en el dispositivo de carga a una presión máxima de 6 bar. Repetir la operación en el caso que baje la presión y para posteriores rellenos.
Se puede utilizar para el ingrediente activo | Eliminador de óxido |
Contenido | 400 ml |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!