Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Sistema magnético PUSH-OPEN

Cierre magnético push-open
CIERRE MAGNÉTICO PUSH-OPEN 50MM

Nº de art. 0683402050

EAN 4068362331336

Precios visibles tras iniciar sesión
Sistema magnético PUSH-OPEN

Nº de art. 0683402050

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1000 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Sistema magnético para apertura de puertas sin necesidad de picaportes, ayudado también en su posicionamiento cuando la puerta está cerrada, bastando una leve presión para su apertura (sistema push open).
  • Producido en plástico, con un sistema interno magnético.

  • Incluye tornillo, taco y base metálica para la instalación.

  • Disponible en color gris.

  • Posibilidad de ajuste de +/- 5 mm en la punta magnética.

  • Avance de 40 mm.
Aviso

El sistema magnético no debe ser utilizado como único soporte en la puerta, el mismo debe ser utilizado en conjunto con bisagras simples.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónPuertas de madera o perfiles de aluminio.
Instrucciones
  • Aliñe la base en el frente del mueble para efectuar la fijación (parte sobrepuesta).

  • Con la base fijada apoye el frente del pulsador (push open) y apriete hasta fijar.

  • El tornillo que acompaña, tiene que ser fijado en la parte interna (superior) del mueble.

  • Efectuar la fijación de la chapa metálica en la puerta.

Material

Plásticos - Poliamida (PA)

Longitud

50 mm

Anchura

12 mm

Altura

10 mm