Soldador eléctrico Con punta de cobre niquelado y enchufe Schuko para trabajos de soldadura fina
Soldador eléctrico, 15 W/30 W
SOLDADOR-ELECTRICO-220V-30W
Nº de art.
071594004
EAN 4052703551903
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- 15 vatios: Microelectrónica, placas de circuitos impresos
- 30 vatios: Electrónica, construcción de modelos, ingeniería de radio/comunicaciones
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Nivel de potencia | 30 W |
Temperatura de la punta de soldadura | 410 °C |
Tiempo de calentamiento | 1.5 min |
Peso del producto (por artículo) | 299 g |
Material de la empuñadura | Plástico |
Longitud del cable | 1,5 m |