Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Soldador inverter MMA 185A sinérgico

SOLDADOR INVERTER MMA 185A SINÉRGICO

Nº de art. 5952200221

EAN 4099618412820

Precios visibles tras iniciar sesión
Soldador inverter MMA 185A sinérgico

Nº de art. 5952200221

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Equipo electrónico para soldadura por arco eléctrico para toda clase de electrodo recubierto con selección sinérgica del electrodo, especialmente eficiente con electrodos celulósicos.
  • Incorpora 4 puentes de diodo que proporcionan gran potencia y estabilidad.

  • Preparado para soldadura especial TIG Lift Arc mediante electrodo de tungsteno en atmósfera inerte.

  • Prestaciones incomparables en su nivel: 160A / 100% / 30ºC gracias a IGBTs de última generación con Eoff=0.13mJ, voltaje en vacío =62Vcd.

  • Panel de control gestionado por software con selección automática de diámetro de electrodo, ajuste profesional de Arc-Force, selección TIG con cebado limpio TIG Lift Arc y selección VRD que habilita soldadura segura en ambientes restringidos.

  • Hace fácil la soldadura, incluso para usuarios sin experiencia, gracias al control inteligente basado en microprocesador.

  • Incluye versiones avanzadas de las ventajas Hot Start, Arc Force y Anti Stick para cebar fácilmente el electrodo, soldar bien con cualquier clase de electrodo y proteger el sistema y la seguridad si un electrodo se pega por mal uso.

  • Equipo completamente preparado para uso seguro con generadores estabilizados.

  • Sólida y segura construcción de acuerdo a las regulaciones europeas e internacionales, como 2014/35/UE, 2014/30/EU, 2011/65/EU, IEC 60974-1 e IEC 60974-10.

  • Máxima densidad de potencia: el equipo más ligero en su categoría: solo 3 Kg de peso.

  • Intensidad: 185 A

  • Electrodo: 1.6 - 5 mm

  • Peso: 5 Kg

  • Alimentación: 230 V

  • Generador: 7 - 9 KVA

  • Dimensiones (cm): 34.5 x 24 x 14

  • Bornas DINSE: ø 1/2” (35 - 50)
AvisoEl equipo incluye:
- Cable de alimentación. 2.5m x 2.5 mm2
- Cable de masa con pinzas. 1.5m x 25 mm2
- Cable porta-electrodos. 2.5m x 25 mm2
- Martillo de escoria con cepillo
- Maletín de transporte
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Apto para todo tipo de trabajos, incluyendo servicio severo, mantenimiento, construcción y proyectos personales.

Tensión nominal

230 V

Corriente mínima/máxima

20-185 A

Electrodos soldables

3,2 - 5,0 mm

Varillas soldables para soldadura TIG

1,5 - 4,0 mm

Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C)

60 %

Altura

23,5 cm

Anchura

13,5 cm

Longitud

34,5 cm

Peso del producto (por artículo)

5,000 kg