Soldadura de metal n.º 2
ESTAÑO PARA METAL N.2 D:2MM 250 GR.
Nº de art. 0987121
EAN 4011231918602
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Flujo compatible con DIN EN ISO 9454 -1 2121
- S-Pb60Sn40 conforme a DIN EN ISO 9452.
- Sin cloruro de zinc
- Temperatura de aplicación: 280 °C
- Rango de fusión: 183-235 °C
Aviso
No adecuado para conexiones eléctricas y aluminio
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para hierro, cobre, níquel, latón, zinc.
Diámetro del alambre | 2,0 mm |
Peso | 250 g |
Temperatura de fusión mínima/máxima | 183 hasta 235 °C |
Designación del material | S-Pb60Sn40 |
Temperatura de fundición mínima | 183 °C |
Temperatura de fundido máxima | 235 °C |
ISO | 9453 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!