Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Soldadura electrónica n.º 10

Soldadura electrónica n.º 10
ESTAÑO SOLD-NR10-ZN60/PB40-250G-D1

Nº de art. 0987107
EAN 4011231918374
Precios visibles tras iniciar sesión
Soldadura electrónica n.º 10

Nº de art. 0987107

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Ideally suited for PCBs
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro del alambre

1,0 mm

Peso del contenido

250 g

Designación del material

S-Sn60Pb40

Estándar EN

29454-1

ISO

9453

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

240 hasta 260 °C

Temperatura de procesamiento mínima

240 °C

Temperatura de procesamiento máxima

260 °C

Temperatura de fundición mínima

183 °C

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas