Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Soporte rotativo para motor hasta 500Kg

SOPORTE PARA MOTOR TIPO ARAÑA

Nº de art. 071554 151

EAN 4099618730733

Precios visibles tras iniciar sesión
Soporte rotativo para motor hasta 500Kg

Nº de art. 071554 151

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Soporte para motor con cabezal rotativa en 360° para asegurar una óptima manipulación del motor.
  • La cabeza tipo araña se puede adaptar a los distintos tamaños y tipos de motor.

  • Soporta hasta 500Kg (1250 Lbs) de peso.

  • Sujeción segura a la hora de trabajar.

  • Medidas (mm): 900 x 230 x 195.

  • Material: acero carbono con tratamiento por calor.

  • Peso: 27Kg.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Equipo profesional ideal para reparación de motores de vehículos hasta 500Kg.

Altura mínima/máxima

12-1,60 mm

Anchura (soporte)

45 cm

Capacidad de carga

500 kg

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas