Spray de acero inoxidable Perfect
ACERO INOXIDABLE EN SPRAY
Nº de art. 0893113012
EAN 4061975989017
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gran grosor de capa con la primera cobertura del spray
- Muy seguro gracias a su óptima protección de la intemperie
- Se requiere un tiempo mínimo, ya que solo es necesario un único paso de trabajo
- Proporciona una buena cobertura
Uso versátil gracias al cabezal de pulverización ajustable
Se pueden llevar a cabo reparaciones de zonas amplias y pequeñas de forma rápida y segura con el cabezal de pulverización variable.
Alto grado de resistencia al deslizamiento
Alta resistencia a la abrasión
El spray de cinc Perfect y el spray de cinc Perfect light contienen cinc, por lo que ofrecen una protección catódica activa óptima contra la corrosión. Si la superficie está dañada, el revestimiento de cinc se sacrifica (ánodo galvánico), protegiendo así el metal contra la oxidación.
No adecuado como base adhesiva para PU, polímero MS y compuestos de sellado híbridos.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para la mejora del aspecto visual, la reparación y la protección contra la corrosión de las superficies metálicas.
La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine el óxido y la antigua pintura suelta; a continuación, lije y limpie. Agite la lata enérgicamente durante al menos 2 minutos antes de utilizarla.
Base química | Resina acrílica |
Contenido | 400 ml |
Color | Acero inoxidable, pulido/mate |
Grosor de la capa seca (primer movimiento hacia delante y hacia atrás) | 30 µm |
Tiempo de secado de polvo mínimo | 18 mes |
Condiciones de tiempo de secado de polvo | a 20°C |
Tiempo de curado mínimo | 15 min |
Tiempo de curado máximo | 60 min |
Condiciones de endurecimiento/curado total | 20°C y una humedad relativa del 50 % |
Resistencia a temperatura máxima | 40 °C |
Densidad | 0,83 g/ml |
Grosor del revestimiento | 30 µm |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura | Después de que se haya secado completamente |
Vida útil desde la producción | 18 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a máx. 50 °C |
Fuerza de agarre mínima | 20 min |
Condiciones de fuerza de agarre | a 20°C |
Sustratos con buena adherencia | Acero inoxidable |