Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Spray de silicona

Spray de silicona
SILICONA-SPRAY-500ML

Nº de art. 0893221

EAN 4050641637154

Precios visibles tras iniciar sesión
Spray de silicona

Nº de art. 0893221

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Garantiza una protección duradera, la conservación y el aislamiento de las piezas de plástico, caucho y metal del exterior e interior del vehículo; buenas propiedades lubricantes
  • Las piezas de plástico conservan un acabado de alto brillo y no se vuelven quebradizas

  • Las piezas de caucho están protegidas, no se vuelven quebradizas, no se congelan ni se pegan

  • Techos y cubiertas plegables impregnados

  • Efecto antiestático (que repele el polvo)

  • Protege los contactos eléctricos de la humedad

  • Las guías de los asientos y del techo solar, así como los rodillos de los cinturones de seguridad, etc., funcionan sin problemas

  • Evita chirridos y crujidos entre materiales diferentes, p. ej., metal/plástico, etc.

  • Sirve de ayuda para la instalación, p. ej., de conexiones para mangueras

  • No mancha
Aviso

No es apto para lubricar estructuras que consistan en metal en contacto con metal.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para parachoques, tiras protectoras, guías y rieles de plástico, burletes de puerta y gomas aislantes, guardapolvos de goma y mangueras.

Contenido

500 ml

Contenedor

Lata de spray

Color

Incoloro

Base química

Aceite mineral

Densidad/condiciones

0,61 g/cm³ / a 20°C

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 40 °C

Vida útil desde la producción

24 mes

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.