Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Surtido de brocas de barrena Longlife & Speed, longitud efectiva de 250 mm 6 piezas

Broca barrena Longlife & Speed 250 mm 6 uds
BROCA-AUGER-SORT-LS-6PCS-250MM

Nº de art. 0650776250

EAN 4061975509444

Precios visibles tras iniciar sesión
Surtido de brocas de barrena Longlife & Speed, longitud efectiva de 250 mm 6 piezas

Nº de art. 0650776250

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca de barrena de alto rendimiento con punta roscada y geometría de filo de nueva generación, cabezal de corte de compensación y tratamiento de superficie especial para una tensión óptima con una fricción mínima y una vida útil significativamente más prolongada del macho de corte inicial para taladros profundos en maderas blandas y maderas duras

Vida útil significativamente mayor en comparación con las brocas de barrena convencionales


  • Tratamiento superficial especial

  • Cabezal de corte de compensación

  • Geometría de corte inicial especialmente adaptada

  • Punta roscada de nueva generación


Ideal para maderas blandas y duras (incluso maderas duras exóticas, como Azobé/Bongossi)


Punta roscada de nueva generación



Requiere una fuerza mínima gracias a un avance independiente con menos fricción


Nueva geometría de filo



Arranque perfecto de virutas y estabilidad direccional para agujeros profundos


Geometría de hélice espiral optimizada



Vástago hexagonal (más de 7 mm de diámetro)


  • Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo

  • Transmisión óptima de fuerzas

  • Protección del portabrocas contra daños

  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo


Ahorra tiempo


Al utilizar el avellanador Würth (con un diámetro superior a 12 mm), es posible taladrar y avellanar en un solo paso



Disponible exclusivamente en Würth

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

La broca de barrena LONGLIFE & SPEED se puede utilizar tanto con guía manual como estacionaria (p. ej., en centros de mecanizado CNC, centros de enmarcado de madera) ) para
la perforación rápida de orificios profundos de precisión dimensional en madera
(p. ej., travesaños, vigas). Se deben respetar los valores de corte de la tabla de velocidades de rotación a este respecto en función del material.

Longitud de trabajo

250 mm

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds

Tabla de número de revoluciones
Diámetro (en mm) Madera blanda (longitud total >320 mm) Madera blanda (longitud total <320 mm) Madera dura
6 1000 rpm 1400 rpm 800 rpm
8 1000 rpm 1400 rpm 800 rpm
10 1000 rpm 1200 rpm 600 rpm
12 1000 rpm 1100 rpm 600 rpm
14 1000 rpm 1000 rpm 600 rpm
16 900 rpm 900 rpm 500 rpm
incluye:
1 x

BROCA-MADERA-LARGA-10X250MM

Descripción:
10 mm
Broca de barrena de alto rendimiento con punta roscada y geometría de filo de nueva generación, cabezal de corte de compensación y tratamiento de superficie especial para una tensión óptima con una fricción mínima y una vida útil significativamente más prolongada del macho de corte inicial para taladros profundos en maderas blandas y maderas duras
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-MADERA-LARGA-12X250MM

Descripción:
12 mm
Broca de barrena de alto rendimiento con punta roscada y geometría de filo de nueva generación, cabezal de corte de compensación y tratamiento de superficie especial para una tensión óptima con una fricción mínima y una vida útil significativamente más prolongada del macho de corte inicial para taladros profundos en maderas blandas y maderas duras
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-MADERA-LARGA-14X250MM

Descripción:
14 mm
Broca de barrena de alto rendimiento con punta roscada y geometría de filo de nueva generación, cabezal de corte de compensación y tratamiento de superficie especial para una tensión óptima con una fricción mínima y una vida útil significativamente más prolongada del macho de corte inicial para taladros profundos en maderas blandas y maderas duras
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-MADERA-LARGA-16X250MM

Descripción:
16 mm
Broca de barrena de alto rendimiento con punta roscada y geometría de filo de nueva generación, cabezal de corte de compensación y tratamiento de superficie especial para una tensión óptima con una fricción mínima y una vida útil significativamente más prolongada del macho de corte inicial para taladros profundos en maderas blandas y maderas duras
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-MADERA-LARGA-18X250MM

Descripción:
18 mm
Broca de barrena de alto rendimiento con punta roscada y geometría de filo de nueva generación, cabezal de corte de compensación y tratamiento de superficie especial para una tensión óptima con una fricción mínima y una vida útil significativamente más prolongada del macho de corte inicial para taladros profundos en maderas blandas y maderas duras
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA-MADERA-LARGA-20X250MM

Descripción:
20 mm
Broca de barrena de alto rendimiento con punta roscada y geometría de filo de nueva generación, cabezal de corte de compensación y tratamiento de superficie especial para una tensión óptima con una fricción mínima y una vida útil significativamente más prolongada del macho de corte inicial para taladros profundos en maderas blandas y maderas duras
Cantidad: 1 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.