Surtido de brocas helicoidales HSS DIN 338, tipo RN 130°, 25 piezas
Broca helic. HSS DIN 338 tipo RN HC, surtido 25 pz
CONJUNTO BROCAS DIN338-1.0-13.0MM 0.5
Nº de art. 0624000004
EAN 4045989471911
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Una fuerza de penetración un 20 % inferior a la de las brocas convencionales, además de un avance más rápido y un modo de trabajar más suave
Rebaje cruzado optimizado de punta de broca
Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas
Punta dividida optimizada
Idónea para perforar orificios con coronas perforadoras
Rectificado de puntos muy preciso para perforaciones precisas
Excelentes propiedades adhesivas de los líquidos refrigerantes y menor tendencia a la acumulación de depósitos de material
Superficie vaporizada
El vástago de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm de diámetro.
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 25 Uds |
Material de corte | HSS |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!