Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Surtido de muelas abrasivas de alúmina fundida de forma especial, rosa 10 piezas

Surtido de puntas abrasivas
JUEGO-MUELAS-ABRASIVAS-DIN69170-10PCS

Nº de art. 068010

EAN 4011231558419

Precios visibles tras iniciar sesión
Surtido de muelas abrasivas de alúmina fundida de forma especial, rosa 10 piezas

Nº de art. 068010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta profesional de alúmina rosa fundida de forma especial para uso universal en acero y acero de fundición.
  • Larga vida útil y desgaste de herramienta bajo gracias a un grano resistente al desgaste y una unión fuerte que mantiene su forma.

  • Gran estabilidad en los bordes para un uso económico en motores de accionamiento de baja velocidad.
Aviso

Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva, mascarilla y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Al utilizar las extensiones del husillo de accionamiento, deben reducirse significativamente las velocidades de rotación y las velocidades de corte especificadas para evitar que el eje se doble. Se debe a una cuestión de seguridad. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. Independientemente de la longitud del eje sobre la herramienta, la longitud de fijación debe ser de al menos 10 mm.



Para utilizar las herramientas de lijado de forma segura, tenga en cuenta la siguiente información:


  • Las muelas abrasivas se han aprobado para una velocidad periférica máxima de 50 m/s. Las velocidades de rotación máximas permitidas para diversas longitudes y diámetros del eje están especificadas en DIN 69170, según EN 12413. Cada unidad de embalaje viene con una hoja adjunta que especifica las velocidades de rotación máximas permitidas de la herramienta. Este requisito se debe cumplir rigurosamente para evitar que el eje se doble durante el uso.

  • Las herramientas son frágiles y, por tanto, se deben manejar y transportar con cuidado. Las herramientas se deben almacenar de forma que no queden expuestas a cargas mecánicas ni a influencias ambientales perjudiciales.

  • No utilice muelas abrasivas dañadas o rotas.

  • Cuando utilice herramientas de lijado, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad FEPA. Descargar: http://www.fepa-abrasives.org
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el uso en máquinas con accionamiento de eje flexible y en amoladoras rectas. Para el uso en bordes y tareas de desbarbado en piezas de construcción de acero y de acero fundido, así como para eliminar rebabas y rectificar chaflanes durante la preparación y el procesamiento posterior de cordones de soldadura.

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds

Material a procesar

Acero

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio fundido

Adhesión

Unión mediante cerámica

incluye:
1 x

MUELA ABRASIVA DIN 69170

Descripción:
20 x 60 mm
Herramienta profesional de alúmina rosa fundida de forma especial para uso universal en acero y acero fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

MUELA ABRASIVA DIN 69170

Descripción:
16 x 56 mm
Herramienta profesional de alúmina rosa fundida de forma especial para uso universal en acero y acero fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

MUELA ABRASIVA DIN 69170

Descripción:
13 x 60 mm
Herramienta profesional de alúmina rosa fundida de forma especial para uso universal en acero y acero fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

MUELA ABRASIVA DIN 69170

Descripción:
20 x 65 mm
Herramienta profesional de alúmina rosa fundida de forma especial para uso universal en acero y acero fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

MUELA ABRASIVA DIN 69170

Descripción:
20 x 65 mm
Herramienta profesional de alúmina rosa fundida de forma especial para uso universal en acero y acero fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

MUELA ABRASIVA DIN 69170

Descripción:
10 x 53 mm
Herramienta profesional de alúmina rosa fundida de forma especial para uso universal en acero y acero fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

MUELA ABRASIVA DIN 69170

Descripción:
13 x 60 mm
Herramienta profesional de alúmina rosa fundida de forma especial para uso universal en acero y acero fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

MUELA ABRASIVA DIN 69170

Descripción:
20 x 46 mm
Herramienta profesional de alúmina rosa fundida de forma especial para uso universal en acero y acero fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

MUELA ABRASIVA DIN 69170

Descripción:
20 x 52 mm
Herramienta profesional de alúmina rosa fundida de forma especial para uso universal en acero y acero fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

MUELA ABRASIVA DIN 69170

Descripción:
20 x 70 mm
Herramienta profesional de alúmina rosa fundida de forma especial para uso universal en acero y acero fundido.
Cantidad: 1 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.