T-SHIRT MANGA CORTA NEGRA
T-shirt manga corta cuello a la base
T-SHIRT MANGA CORTA NEGRA TALLE XXL
Nº de art. 5359518105
EAN 4099618143687
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Camiseta clásica cuello a la base, ideal para trabajo diario, gracias a su composición otorga una elevada resistencia a la decoloración y a la deformación por los lavados.
- Confeccionado con 65% Poliéster / 35% algodón
- Hilo de costura de alta Resistencia.
- Tapa de costura en cuello para mayor comodidad al uso.
- Costuras de alta resistencia.
- Gran resistencia
- Mínimo encogimiento.
- Disponible en color negro.
- Color firme mínima (decoloración).
- Gramaje: 165g/m².
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Negro |
Tamaño | XXL |
Material | 65% poliéster, 35% algodón |
Peso del tejido por m2 | 165 g |