Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

T-SHIRTS LÍNEA "STARK"

T-shirt de trabajo STARK
T-SHIRT STARK NEGRO M

Nº de art. 5359521003

EAN 4068362165894

Precios visibles tras iniciar sesión
T-SHIRTS LÍNEA "STARK"

Nº de art. 5359521003

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

T-Shirt con o sin banda reflectiva, disponible en varios colores.
  • Confeccionado en tejido jersey.

  • Hilo de costura de alta Resistencia.

  • Cuello en tejido puño al tono de la T-Shirt.

  • Tapa de costura en cuello para mayor comodidad al uso.

  • Composición 65% algodón/35% poliéster.

  • Gran resistencia, mínimo encogimiento.

  • Disponible en colores: azul, negro y gris.

  • Con o sin banda reflectiva de alta visibilidad.

  • Color firme mínima (decoloración).
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Negro

Tamaño

M

Material

65% algodón, 35% poliéster

Peso del tejido por m2

170 g

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas