T-SHIRTS LÍNEA "STARK"
T-shirt de trabajo STARK
T-SHIRT STARK NEGRO XL
Nº de art. 5359521005
EAN 4068362165917
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
T-Shirt con o sin banda reflectiva, disponible en varios colores.
- Confeccionado en tejido jersey.
- Hilo de costura de alta Resistencia.
- Cuello en tejido puño al tono de la T-Shirt.
- Tapa de costura en cuello para mayor comodidad al uso.
- Composición 65% algodón/35% poliéster.
- Gran resistencia, mínimo encogimiento.
- Disponible en colores: azul, negro y gris.
- Con o sin banda reflectiva de alta visibilidad.
- Color firme mínima (decoloración).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Negro |
Tamaño | XL |
Material | 65% algodón, 35% poliéster |
Peso del tejido por m2 | 170 g |