Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

T-shirt de trabajo STARK

T-shirt de trabajo STARK
T-SHIRT STARK C/REFLECTIVO AZUL S

Nº de art. 5359530002

EAN 4068362166020

Precios visibles tras iniciar sesión
T-shirt de trabajo STARK

Nº de art. 5359530002

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Azul

Tamaño

S

Material

65% algodón, 35% poliéster

Peso del tejido por m2

170 g

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas