TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO REDSTRIPE ABSR 20 COMBI
TALADRO IMPACT ABSR20 COMBI 1X2AH-C 60NM
Nº de art. 5702512111
EAN 4068362171598
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El taladro atornillador es un taladro percutor de última generación con un potente rendimiento, un tamaño ultracompacto y un peso ultraligero. Cuenta con un portabrocas metálico de 13 mm para trabajos pesados, dos velocidades variables, un par máximo de 60 Nm a 33 600 impactos por minuto y 20+1+1 posiciones de embrague. El ABSR 20 COMBI es ideal para acceder a rincones estrechos. Es adecuado para taladrar madera, metal, plásticos y otras tareas de atornillado, mientras que su diseño ergonómico proporciona un mejor control.
CARACTERÍSTICAS
• El bloqueo automático del eje permite cambiar fácilmente las brocas.
• Un mandril metálico robusto y resistente de 13 mm proporciona una mayor fuerza de agarre y un rendimiento mejorado.
• El control de engranajes de 2 velocidades variables se adapta a múltiples situaciones de uso.
• El LED con función de preiluminación ilumina las áreas de trabajo oscuras o mal iluminadas.
• Un práctico gancho para el cinturón permite realizar múltiples tareas sin necesidad de utilizar las manos, mientras que un práctico clip para brocas proporciona almacenamiento integrado para una broca adicional durante el uso.
• Todas las máquinas REDSTRIPE son compatibles únicamente con baterías RED STRIPE.
• El bloqueo automático del eje permite cambiar fácilmente las brocas.
• Un mandril metálico robusto y resistente de 13 mm proporciona una mayor fuerza de agarre y un rendimiento mejorado.
• El control de engranajes de 2 velocidades variables se adapta a múltiples situaciones de uso.
• El LED con función de preiluminación ilumina las áreas de trabajo oscuras o mal iluminadas.
• Un práctico gancho para el cinturón permite realizar múltiples tareas sin necesidad de utilizar las manos, mientras que un práctico clip para brocas proporciona almacenamiento integrado para una broca adicional durante el uso.
• Todas las máquinas REDSTRIPE son compatibles únicamente con baterías RED STRIPE.
AvisoRESTRICCIONES DE USO
• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad.
• No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.
• No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.
• Evite apretar demasiado los tornillos para evitar que se dañen.
• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
• La temperatura de funcionamiento de las herramientas y la batería es de -20 °C a 60 °C.
• La temperatura de almacenamiento de las herramientas y la batería es de 0 °C a 45 °C. • Almacenamiento de la batería: - Retire las baterías de la herramienta cuando no la utilice. - Almacene las baterías parcialmente cargadas (alrededor del 40-60 %) para un almacenamiento prolongado. - Evite el contacto con objetos metálicos para prevenir cortocircuitos.
• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad.
• No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.
• No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.
• Evite apretar demasiado los tornillos para evitar que se dañen.
• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
• La temperatura de funcionamiento de las herramientas y la batería es de -20 °C a 60 °C.
• La temperatura de almacenamiento de las herramientas y la batería es de 0 °C a 45 °C. • Almacenamiento de la batería: - Retire las baterías de la herramienta cuando no la utilice. - Almacene las baterías parcialmente cargadas (alrededor del 40-60 %) para un almacenamiento prolongado. - Evite el contacto con objetos metálicos para prevenir cortocircuitos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 20 V/CC |
Tasa de impacto máxima | 33600 BPM |
Peso de la máquina con la batería recargable | 1,4 kg |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2 Ah |
Diámetro de perforación máximo en madera blanda | 35 mm |
Diámetro de perforación máximo en acero | 13 mm |
Longitud | 180 mm |
Altura | 180 mm |