Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA AVELLANADA

TOR. DIN 7504P PH CAB/AVEL. ZN 3,5X32MM

Nº de art. 0212035032

EAN 4099618638503

Precios visibles tras iniciar sesión
TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA AVELLANADA

Nº de art. 0212035032

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1000 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tornillo autoperforante cabeza avellanada. DIN 7504 - P.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuado para el montaje de perfiles o cerramientos de aluminio. Para trabajos en materiales metálicos como aluminio o acero.


Se puede utilizar con atornillador eléctrico, de batería o neumático dotados de embrague.

Material

Acero plano

Superficie

Cincado

Diámetro nominal (d1)

3,5 mm

Longitud (l1)

32 mm

Accionamiento interno

H

Compatible con RoHS

Sí