TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA AVELLANADA
Acero galvanizado cabeza avellanada H
TOR. DIN 7504P PH CAB/AVEL. ZN 5,5X50MM
Nº de art. 0212055050
EAN 4099618638626
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tornillo autoperforante cabeza avellanada. DIN 7504 - P.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuado para el montaje de perfiles o cerramientos de aluminio. Para trabajos en materiales metálicos como aluminio o acero.
Se puede utilizar con atornillador eléctrico, de batería o neumático dotados de embrague.
Material | Acero plano |
Superficie | Cincado |
Diámetro nominal (d1) | 5,5 mm |
Longitud (l1) | 50 mm |
Accionamiento interno | H |
Compatible con RoHS | Sí |